Sanken Mesin Cuci Top Load AW-S835PP 1unit

#Nomor SKU S032462333
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AW-S835PP
Unit 1unit
Top Panel Color USC Blue
Top Cover Color USC Blue
Control Panel Color Grey
Cabinet Body Color Grey
Top Cover Type Transparant
Body Solid
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Unit Dimension (mm) 523x523x892
Berat (Kg) 30.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 19 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keterangan Singkat :
Sanken AW-S835 top load washing machine  [6.5 kg/Low Prez]

Sanken AW-S835 top load washing machine merupakan mesin cuci dengan fitur 4D X-Tor technology, stainless steel drum, auto fill (low prez) dan memiliki kapasitas tabung 6.5 kg.
Fitur
Fitur : 4D X-TOR Tecnology Putaran pulsator besar X-Tor yang menghasilkan arus kuat dan dapat melarutkan detergen dengan sempurna serta membersihkan pakaian menjadi lebih optimal. Auto Fill Mesin cuci yang dapat beroperasi normal walaupun aliran air dari keran ke dalam mesin cuci bertekanan rendah. Stainless Steel Drum Tabung kuat & tahan lama terbuat dari 100% stainless steel. Permukaan tekstur tabung di desain agar hasil cucian lebih maksimal, membuat serat pakaian tetap awet. Tornado Dry Teknologi aliran udara tornado untuk hasil cucian lebih kering 40% dalam tempo singkat, menghilangkan lembab dan bau pada pakaian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan