Sanken Mesin Cuci Top Load AW-S807J 1unit

#Nomor SKU S032462326
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AW-S807J
Unit 1unit
Top Panel Color Black
Top Cover Color Grey Transparant Lid
Control Panel Color Black
Cabinet Body Color Silver
Top Cover Type Transparant
Body Solid
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Unit Dimension (mm) 526x536x895
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keterangan Singkat :
Sanken mesin cuci AW-S807J [8.0 kg] merupakan mesin cuci 1 tabung dengan bukaan atas. Mesin cuci AW-S807J memiliki kapasitas 8.0 Kg dengan kapasitas daya 360 watt. Sanken mesin cuci AW-S807 terbuat dari material stainless steel drum yang anti karat, memiliki pulsator yang besar serta dilengkapi dengan fitur child lock, preset timer, auto soak, 8 level air (water level), 4D X-tor technology, 8 programs, fuzzy logic, pengeringan tornado (tornado dry) dan water recycle. Design berwarna hitam, membuat mesin cuci Sanken AW-S807J lebih elegan dan menawan.
Fitur
4D X-TOR Tecnology
Putaran pulsator besar X-Tor yang menghasilkan arus kuat dan dapat melarutkan detergen dengan sempurna serta membersihkan pakaian menjadi lebih optimal.


Auto Soak
Sistem perendaman beberapa lama sebelum pencucian normal dimulai, akan memudahkan kotoran terangkat dari serat pakain dan membuat cucian menjadi lebih bersih.


Fuzzy Logic
Mesin cuci secara otomatis menghitung jumlah pakain, jumlah pemakain air, estimasi waktu mencuci dan pengeringan, sehingga mencuci lebih mudah dan efisien.


Stainless Steel Drum
Tabung kuat & tahan lama terbuat dari 100% stainless steel. Permukaan tekstur tabung di desain agar hasil cucian lebih maksimal, membuat serat pakaian tetap awet.


Tornado Dry
Teknologi aliran udara tornado untuk hasil cucian lebih kering 40% dalam tempo singkat, menghilangkan lembab dan bau pada pakaian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan