OMRON Ultra-Compact, Ultra-Thin Amplifier Built-in Photoelectric Sensor E3T E3T-FT24-M1TJ-0.3M Red 1pc

#Nomor SKU S032412604
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E3T-FT24-M1TJ-0.3M
Unit 1pc
Protection Class IEC60529 standard IP67
Type Built-in amplifier
Head Shape Square flat
Light Color Red
Detection Method Transmission type
Detection Distance (mm) 300
Detection Target Opaque body
M Code 46435207
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2022
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan