OMRON Surge Suppressor Unit 61F-03B/-04B 61F-03B 1pc

#Nomor SKU S032394825
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 61F-03B
Unit 1pc
Impact Current (A) 6000 (1x40μs)
Impact Resistant Voltage (V) 200k (1x40μs)
Voltage (V) (Start of discharge) DC 90 ± 20
M Code 38968833
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2022
Terakhir Diperbaharui 14 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Protects the 61F body from lightning.
A high-capacity protector designed to protect against induced lightning damage.
Used under conditions that are susceptible to inductive interference such as elevated water tanks and mountainous areas.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan