OMRON Selector Switch A30Ns Black A30NS-3MM-NBA-G222-NN 1pc

#Nomor SKU S032340327
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A30NS-3MM-NBA-G222-NN
Unit 1pc
Protection Class IP66
Bezel Material Metal
Type Non-illuminated type
Terminal Shape Screw terminal
Type of Operation Selector
Mounting Hole Diameter P (mm) 30
Number of Notches 3
Return Function Manual
Button Color Black
Contact Configuration 3b
M Code 66416848
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2022
Terakhir Diperbaharui 24 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan