OMRON Selector Switch A22NWP Red A22NW-2BM-TRA-P002-RA 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A22NW-2BM-TRA-P002-RA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Protection Class | IP66 |
| Bezel Material | Resin |
| Type | Transparent |
| Terminal Shape | Push-in plus |
| Type of Operation | Selector |
| Applicable Voltage (V) | AC/DC 6 |
| Illuminated color | Red |
| Mounting Hole Diameter P (mm) | 22 |
| Number of Notches | 2 |
| Return Function | Manual |
| Button Color | Red |
| Contact Configuration | 1b |
| M Code | 66301244 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan