OMRON Selector Switch A22NW A22NW-3BM-TGA-G101-GC Green 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A22NW-3BM-TGA-G101-GC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Protection Class | IP66 |
| Bezel Material | Resin |
| Type | Transparent |
| Terminal Shape | Screw terminal |
| Type of Operation | Selector |
| Applicable Voltage (V) | AC/DC24 |
| Illuminated color | Green |
| Mounting Hole Diameter P (mm) | 22 |
| Number of Notches | 3 |
| Return Function | Manual |
| Button Color | Green |
| Contact Configuration | 2a |
| M Code | 66323014 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan