OMRON Selector Switch A22NSP Black A22NS-2BM-NBA-P002-NN 1pc

#Nomor SKU S032312911
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A22NS-2BM-NBA-P002-NN
Unit 1pc
Protection Class IP66
Bezel Material Resin
Type Non-illuminated type
Terminal Shape Push-in plus
Type of Operation Selector
Mounting Hole Diameter P (mm) 22
Number of Notches 2
Return Function Manual
Button Color Black
Contact Configuration 1b
M Code 66259366
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2022
Terakhir Diperbaharui 24 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan