OMRON Safety Relay Unit G9SA G9SA-301-P DC24 1pc

#Nomor SKU S032292466
Wishlist
Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G9SA-301-P DC24
Unit 1pc
Series G9SA
M Code 39071067
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2022
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smaller and more complete series.
Available in 45mm width, 3-pole, 5-pole, 3-pole + off-delay 2-pole, 2-hand controller.
A lineup of 17.5mm wide 3-pole and off-delay 3-pole expansion units is also available.
The extension unit can be connected with one touch.
Off-delay type is variable in 15 steps.
Obtained EN ISO13849-1 (Cat.4 / PLe) certification.
DIN rail mounting and screw mounting are possible.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait