OMRON Rotary Encoder Incremental Type E6D-C E6D-CWZ1E-3200-P/R-0.5M 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E6D-CWZ1E-3200-P/R-0.5M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Protection Class | IEC standard IP50 |
| Type | Rotary encoder |
| Encoder Type | Incremental form |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 12000 |
| Resolution | 3200 pulses / revolution |
| M Code | 46440046 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Warning
An inrush current of approximately 2A flows when the power is turned on. (Time: about 50µs) There is no protection against water and oil.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan