OMRON Omron Photoelectric Sensor Barrel Type E3FCRP112M 1pc

#Nomor SKU S032161939
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E3FCRP112M
Unit 1pc
Protection Class IP67・IP68・IP69K
Maximum DC Voltage (V) 30
maximum Current (mA) 25
Optical System PhototrANSIstor
Electric Connection Pre-wired cable
Output Type PNP
Light Source Red LED
Detection Method Retroreflection
Detection Distance (mm) 100 to 4000
Sensor Barrel shape
Response Time 0.5ms
Material (Housing) SUS316L
Series E3F
Terminal Type Wire lead
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 47927417
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2022
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan