OMRON Oil Resistant Limit Switch D4ER-N D4ER-1D21N-DTK1EJ 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D4ER-1D21N-DTK1EJ |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type Of Actuator | Sealed roller plunger type |
| Terminal | Right side cord drawer |
| Electrical Rating | 30 VDC / 1 A (general load type) |
| Wiring Connection | Pre-wired connector (oil-resistant cord 30cm M12 smart click) |
| M Code | 66462226 |
| Berat (Kg) | 9.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 October 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan