OMRON Oil Resistant Limit Switch D4ER-N D4ER-2D21N 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D4ER-2D21N |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type Of Actuator | Sealed roller plunger type |
| Terminal | Right side cord drawer |
| Electrical Rating | DC30V / 0.1A (micro load type) |
| Wiring Connection | Without connector (oil-resistant cord 2m) |
| M Code | 66462497 |
| Berat (Kg) | 9.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 October 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan