OMRON Electrodes F03 Series F03-01 TITANIUM ELECTRODE 1pc

#Nomor SKU S032046373
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F03-01 TITANIUM ELECTRODE
Unit 1pc
Material Titanium
Material Indication Lines 3 Lines
Length (m) 1
M Code 39061741
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
If a long electrode rod is required, it can be extended with connecting nuts and lock nuts (2 pieces) every 1 m.
Warning
When using long electrode rods, use separators every 1 m to prevent contact between the electrode rods.
Feature
If a long electrode rod is required, it can be extended every 1 M with a connection nut and a lock nut (2) .
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait