OMRON Cylindrical Type (ɸ16) Rectangular Solder Terminal M16 M16-JG-24D Green 1pc

#Nomor SKU S032032673
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M16-JG-24D
Unit 1pc
Protection Class IP40
Storage Temperature (°C) -25 to +65 (with no icing or condensation)
Light Source LED
Type Illuminated
Rated Current (mA) 8
Terminal Shape Solder terminal
Ambient Relative Humidity (RH) 35 to 85
Applicable Voltage (V) AC/DC24
Illuminated color Green
Button Shape Long angle
Operating Ambient Temperature (°C) -10 to +55 (with no icing or condensation)
M Code 39080982
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2022
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan