OMRON Buzzer Round Body Diameter 16 High Volume Type Rectangle B2BJ M2BJ-BH24E-D 1pc

#Nomor SKU S032013795
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2BJ-BH24E-D
Unit 1pc
Protection Class IP40
Type High volume type
Spesifikasi with LED
Shape Rectangle
Applicable Voltage (V) DC 12-24
Nama Produk Buzzer
Buzzer Sound When the shorting piece A is inserted: Intermittent sound (pico/pico/pico), When the shorting piece B is inserted (when the short piece is removed) : Continuous sound (P/P)
Body Length (mm) 22 Cylindrical type Φ16 series
M Code 39083012
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2022
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Body length 22mm Round body Φ16 series ; When the buzzer comes on, the LED will light
Warning
When the buzzer comes, the LED lights up
Feature
Futter length 22 mm round body type φ16 series
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan