OMRON 2-Circuit Limit Switch WLHAL5-LD 1pc

#Nomor SKU S031996259
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WLHAL5-LD
Unit 1pc
M Code 63703563
Berat (Kg) 9.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2022
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A type with an operation indicator that makes it easy to check the operation can be selected according to the wiring specifications. Environmentally resistant type, long life type
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan