KYORITSU Earth Tester (Alat Ukur Grounding) 4105A-H 2000ohm 1unit
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4105A-H |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Measurement Ranges (ohm) | 0-2000 |
| Accuracy (ohm) | 20 |
| Overload Protection (VAC) | 260 |
| Power Supply | R6/RL6 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Description
- Earth resistance measurement with 3 and wires
- 3 ranges covering measurements from 0.01 to 2000 ohm
- Earth Voltage measurement from 0 to 200V (AC)
- Automatic checking of current spike resistance
- 3 ranges covering measurements from 0.01 to 2000 ohm
- Earth Voltage measurement from 0 to 200V (AC)
- Automatic checking of current spike resistance
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KYORITSU%20Earth%20Tester%20(Alat%20Ukur%20Grounding)%204105A-H%202000ohm%201unit/omS031989886-1.jpg)