Apera Smart Conductivity/TDS Tester EC60-Z 1unit
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EC60-Z |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
* ConductivityRange : 0 to 20.0 mS/cm
Accuracy : ±1% F.S
Calibration : 1 to 3 points Auto. Calibration
* TDS
Range : 0 ppm to 10.0 ppt (10,000 ppm)
TDS Factor : 0.4 tp 1.0
* Salinity : 0 to 10.0 ppt (10,000 ppm)
* Resistivity : 50Ω∙cm to 20MΩ∙cm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan