Makita Cordless Impact Wrench TW001GD201 1unit

#Nomor SKU S031984928
Wishlist
Rating:
96% of 100
(5)
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TW001GD201
Unit 1unit
No Load Speed (rpm) 0-1800
Capacity High strength bolt M10-M27
Driving shank (Hex) (mm) Square Drive : 12,7
Capacity Standart bolt M12-M36
Set Contents Belt Clip, Battery, Charger
Net Weight (kg) 3.9
Maximum Torque (N m) 1800
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 22 June 2022
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Torque
- Over 2,000 N·m of nut-busting torque
- Reverse Rotation Auto Stop Mode stops fter the bolt/nut loosened enough
- Single speed mode for reduced trigger-pulling force
- Variable 4-speed provides fastening control for a wide range of applications

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk