Vention Kabel HDMI 2.0 Male to Male 4K for PC LCD Projector AAC 3m 1pc
Rp67.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AAC |
---|---|
Unit | 1pc |
Length (m) | 3 |
Jacket | PVC |
Connector Shell | PVC |
Conductor Material & Shielding | Copper Clad Steel & Aluminium Foil + Metal Braided |
Connector Material | Gold-plated |
Connector Interface | Standard HDMI Male to Male |
AWG | 30AWG |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High Speed 18Gbps- 1080p, 3D v2.0, 2K, 4096x2160 (4K@60hz) Support
- Audio & Video Sync
- Dolby, ARC Support
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |