Ariston Water Heater Electric AN230R500MT With ELCB 500W 30L 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AN230R500MT |
---|---|
Unit | 1pc |
Capacity (L) | 30 |
Power (W) | 500 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Dimensions (LxWxH) (cm) | 49x54x42 |
Heating Time (minute) | '2h 38m at 45°C |
Maximum Work Temperature (°C) | 80 |
Cold Water Temperature (°C) | 28 |
Water Temperature Output (°C) | 70 |
Maximum Working Pressure (MPa) | 0.0075 |
Protection Index | IPX1 |
Berat (Kg) | 13.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ariston AN230R500MT - Water Heater Electric 30 Liter 500 Watt menggunakan water heater hemat listrik tegangan 500 watt. Memiliki kapasitas 30 liter dan Berteknologi pemanas air listrik atau water heater listrik yang sangat handal membuat pengalaman mandi dengan air hangat bak di hotel bintang lima. Ariston merupakan pemanas air yang bagus, water heater Indonesia.
Kapasitas : 30Â Liter
Spare part dan 5Â Tahun Kebocoran
Posisi Instalasi secara Vertikal
Desain mewah oleh Umberto Palermo
Desain baru prismatik
Flange 4 baut membuat umur pakai water heater lebih panjangan dan mudah di maintainance
Jaminan keamanan dengan ELCB dan Thermostat TBSR yang sangat presisi
Elemen pemanas dengan material tembaga, umur pakai elemen pemanas lebih panjang
Indicator Lights Yes
Titanium Plus Yes
Copper Heating Element Yes
ELCB Yes
Total Security System Yes
TBS-R Yes
Save Power Yes
Technology Flexomix Yes
Thickness of Insulation Yes
Designer Up Yes
Thermostat Button Yes
Kapasitas : 30Â Liter
Spare part dan 5Â Tahun Kebocoran
Posisi Instalasi secara Vertikal
Desain mewah oleh Umberto Palermo
Desain baru prismatik
Flange 4 baut membuat umur pakai water heater lebih panjangan dan mudah di maintainance
Jaminan keamanan dengan ELCB dan Thermostat TBSR yang sangat presisi
Elemen pemanas dengan material tembaga, umur pakai elemen pemanas lebih panjang
Indicator Lights Yes
Titanium Plus Yes
Copper Heating Element Yes
ELCB Yes
Total Security System Yes
TBS-R Yes
Save Power Yes
Technology Flexomix Yes
Thickness of Insulation Yes
Designer Up Yes
Thermostat Button Yes
Fitur
Ariston AN230R500MT - Water Heater Electric 30 Liter 500 Watt, seri Andris R terbaru adalah lambang kemewahan dan fungsional, memberikan nafas kehidupan baru ke dalam pemanas air konvensional. Seri Andris R juga menjanjikan daya tahan ekstra melalui elemen pemanas tembaga, memastikan efisiensi air yang optimal melalui teknologi Flexomix, dan barang terjamin oleh semua produk ARISTON seluruh dunia.Diantara banyak keunggulan produk Italia yang ARISTON miliki, desain terbaru pemanas air rumah tangga seri Andris2 ( Ariston AN230R500MT - Water Heater Electric 30 Liter 500 Watt ) diciptakan oleh desainer Umberto Palermo, namanya terkenal di industri Italia di dunia otomotif dan barang-barang mewah.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan