Miyako Kipas Angin Dinding KAW-1662PL Dengan Tali Plastik Green 16inch 1pc

#Nomor SKU S031979689
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KAW-1662PL
Unit 1pc
Power (W) 50
Voltage (V) 220
Thermofuse Safety Yes
Speed 3 Speed
Dimensions (LxWxH) (cm) 52x17x51
Material Plastic
Size (inch) 16 (40cm)
Frequency (Hz) 50
Color Green
SNI License Yes
SNI Number PCS 00005.01
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atasi gerah dengan kipas angin pilihan seperti Miyako KAW1662PL - Wall Fan 16 inch Dengan Tali Pancarkan putaran kipas yang bekerja maksimal tanpa berisik. Memiliki 3 level kecepatan dan satu on-off dengan mode operasional by tali. Kinerja Miyako KAW1662PL - Wall Fan 16 inch Dengan Tali dengan 5 daun baling-baling sudah dilindungi oleh thermofuse. Sehingga terminimalisir dari resiko panas berlebih.
Bahan Material : Plastik
Fitur
Miyako KAW1662PL - Wall Fan 16 inch Dengan Tali memberikan kenyamanan dengan hembusan angin yang kencang. Panas dan gerah jadi hilang. KAW1662PL - Wall Fan 16 inch Dengan Tali memiliki suara halus, jadinya tidak mengganggu kenyamanan pengguna. Terdapat tiga level kecepatan yang bisa diatur menggunakan tali.

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan