Samsung Vacuum Dustbin VC18M2120SB Blue 1800W 1.5L 1pc

#Nomor SKU S031979627
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VC18M2120SB
Unit 1pc
Dimensions (cm) 33.7x26x23.3
Bagged Yes
Nozzle Hard Floor Nozzle
Motor Filter Yes
Cable Length (m) 6
Dust Bag Capacity (L) 1.5
Exhaust Filter Yes
Cleaning Width (cm) 26.5
Power (W) Suction Power (Max): 380, consumption (max): 1800
Voltage (V/Hz) 220/50
Color Blue
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Samsung VC18M2120SB - Vacuum Dustbin 1.5 Liter 1800 Watt dilengkapi dengan Anti-Tangle Turbine yang membuat daya hisapnya konsisten sehingga mampu memberikan kinerja optimal. Desainnya yang compact memudahkan anda saat membawanya dan mudah untuk digunakan. Ditambah dengan Easy Grip Handle yang memberikan kenyamanan dan mudah untuk dikontrol.
Panjang Kabel : 6 Meter

Tidak bising

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan