Philips Vacuum Cleaner FC9330/09 with Wet Cleaning Monza Red 1.5L 1unit

#Nomor SKU S031979603
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC9330/09
Unit 1unit
Accessories Included Crevice Tool, Integrated Brush
Dimensions (LxWxH) (cm) 41x28.1x24.7
Nozzle Triactive nozzle
Wet & Dry Yes
Motor Filter Washable filter
Cable Length (m) 6
Dust Bag Capacity (L) 1.5
Power (W) Suction Power (Max): 900, input power (IEC): 750
Voltage (V/Hz) 220/50
Color Monza Red
Capacity (L) 1.5
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips FC9330/09 - Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahaya
Panjang Kabel : 6 Meter

Menjangkau radius hingga 6 Meter
Ada power kontrol

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan