Panasonic Vacuum Bagless MCCL300D Orange 850W/220W 1pc

#Nomor SKU S031979535
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCCL300D
Unit 1pc
Dimensions (cm) 23.2x25.7x30.9
Power Control Yes
Cable Length (m) 5
Capacity (L) 0.6
Power (W) Input: 850; Suction: 220
Color Orange
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panasonic MC-CL300D - Vacuum Compaq Bagless 850 Watt tidak menggunakan kantong debu, hanya menggunakan filter HEPA. Dengan gagang yang ergonomis pada bodi, pengisap debu dapat dengan mudah dibawa naik turun tangga atau ditenteng dengan nyaman saat membersihkan lantai.


HEPA Filter Yes

Bagless Yes
Fitur
Panasonic MCCL300D - Vacuum Compaq Bagless 850 Watt

Desainnya yang ringkas, bulat cantik dengan warna yang cerah.
Unit yang ringkas , mudah digunakan dan dioperasikan, tidak memakan tempat diruang penyimpanan Anda.

Produk yang hemat listrik dan ramah lingkungan.
Akan tetapi disertai dengan motor penghisap bertenaga tinggi dapat menghisap debu secara cepat dan terus-menerus.

Penghisapan Debu Tipe Twin Cyclone
Dua aliran udara berputar di dalam wadah debu, memastikan adanya aliran udara yang mencegah penyumbatan. Meskipun ringkas, unit ini memiliki wadah debu yang besar.

Dapat Digunakan Sebagai Blower
Pasang selang pada lubang blower, dengan mudah Anda dapat membersihkan kotoran dari sudut dan celah yang sulit dijangkau, ataupun Anda dapat mengumpulkan kotoran/debu untuk kemudian dibersihkan dengan pembersihan non-vacuum.

Motor Bertenaga
Motor dengan performa tinggi untuk hasil yang lebih bersih.

Wadah pembuangan debu yang mudah dilepas

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan