Regency Kipas Angin Duduk Tornado Deluxe 16in ZDLX16 Black 16inch 1pc

#Nomor SKU S031979405
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZDLX16
Unit 1pc
Power 30 (W) 43
Dimensions (LxWxH) (cm) 61.5x10.1x45.5
Material Iron
Size (inch) 16
Voltage (V/Hz) 220/50
Color Black
Total Speed 3 Speed
Berat (Kg) 12.7
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Regency ZDLX-16 - Tornado Deluxe Floor Fan 16 inch adalah kipas terbaik kami, Di rancang sedemikian rupa sesuai kebutuhan sirkulasi udara ruang tengah tempat berkumpul. selain Mudah dipindahkan. Rancangan yang ergonomis. Sangat cocok berada ditengah keluarga anda.
Bahan Material : Besi
16″ Ground Fan from Regency
3 Speed control & stop
Low Wattage
90 degree up And Down
Fitur
Regency ZDLX16 - Tornado Deluxe Floor Fan 16 inch dengan ukuran 16 inch membuat anda merasakan kesejukan di dalam ruangan anda. Membuat udara lembab menjadi menghilang dan sangat mudah dalam menggunakannya.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan