Philips Steam Iron GC1424/45 Red 800W 1pc
Rp419.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GC1424/45 |
---|---|
Unit | 1pc |
Cable Rotates (degree) | 360 |
Dimensions (LxWxH) (cm) | 33.2x16.7x13.7 |
Tank capacity (mL) | 300 |
Steam (g/minute) | 40 |
Steam Bursts (g) | 140 |
Plate Type | Non-Stick |
Method | Spray on the plate |
Calc-Clean | Automatic cleanser |
Cable Length (m) | 2 |
Power (W) | 800 |
Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
Color | Red |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 10 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Setrika uap Philips GC1424/45 - Steam Iron 450 Watt Red Ada begitu banyak hal dalam hidup ini selain pekerjaan rumah tangga, jadi Anda ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Dengan uap terus menerus, lapisan anti lengket dan semprotan air built-in, setrika ini dirancang untuk menghilangkan kerutan dari pakaian dengan cepat.
Panjang Kabel : 2 Meter
Tapak setrika anti lengket soleplate
Panjang Kabel : 2 Meter
Tapak setrika anti lengket soleplate
Fitur
Calc-clean untuk memperpanjang umur besi selama bertahun-tahunCalc-clean untuk memperpanjang umur besi selama bertahun-tahun
Pegangan yang nyaman dan sandaran tumit yang stabil untuk stabilitas ekstra
Pegangan yang nyaman dan sandaran tumit yang stabil untuk stabilitas ekstra
Semprotan air terintegrasi untuk mempermudah menyetrika
Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata, sehingga lebih mudah untuk menghilangkan kusut.
Pintu pengisi besar untuk mencegah air tumpah
Pintu pengisi besar untuk mencegah air tumpah
Tombol pengatur suhu besar untuk berbagai jenis kain
Tombol pengatur suhu yang besar memungkinkan Anda dengan mudah menyesuaikan suhu penyetrikaan yang tepat untuk setiap jenis kain, sehingga Anda dapat memperoleh hasil yang diinginkan dengan aman.
Lapisan tapak setrika anti lengket
Tapak setrika dari setrika Philips Anda dilapisi dengan lapisan antilengket khusus untuk performa meluncur yang baik pada semua kain.
Tip tiga presisi untuk kontrol dan visibilitas optimal
Ujung setrika Philips ini presisi dalam 3 cara: ujungnya lancip, lekukan kancing, dan desain hidung yang ramping. Tip Triple Precision memungkinkan Anda menjangkau bahkan ke area yang paling sulit sekalipun, mis. di sekitar kancing atau di antara lipatannya.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan