Philips Stand Steamers GC488/60 Chocolate 1unit

#Nomor SKU S031979115
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GC488/60
Unit 1unit
Long Hose (m) 1.3
Water Container Capacity (ml) 1400
Repeated Evaporation (g/minute) 33
Heat-Up Time (m) 2
Gloves For Extra Security Yes
XL Size On Steam Plate Yes
Steamer Tube Material Silicone
Holes In Water Containers Are Easily FilLED In Through The Faucet Yes
Clothes Hanger Yes
Cable Length (m) 1.8
Power (W) 1800
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color Chocolate
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips GC488/60 - Stand Steamers Steamer pakaian EasyTouch dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Saksikan lipatan menghilang dengan mudah berkat uap terus menerus, tiang yang dapat disesuaikan, pemilihan level uap, dan gantungan pakaian yang berguna
Panjang Kabel : 1.8 Meter


Lubang pengisian 80% lebih besar
pelat uap 40% lebih besar
5 pengaturan uap
Fitur
20% lebih kuat dengan uap terus menerus 35g/mnt
Steamer EasyTouch 20% lebih bertenaga dibandingkan model pendahulunya dengan 35g/mnt uap kontinu kuat yang terkonsentrasi melalui nozel, memungkinkan penghilangan kerutan hanya dengan beberapa pukulan

5 tingkat uap untuk berbagai jenis kain
Atur tingkat uap pilihan Anda untuk hasil optimal pada berbagai jenis pakaian.

Desain ringkas untuk penyimpanan mudah
Desain kompak untuk penyimpanan mudah.

Tutup lebih banyak dalam satu langkah dengan pelat uap 40% lebih besar
Kapal uap ini juga dilengkapi dengan pelat uap 40% lebih besar dibandingkan model pendahulunya. Ini memungkinkan Anda untuk menutupi lebih banyak area kain untuk sesi mengukus yang lebih efisien

1.4 Liter Tangki air dengan lubang pengisian besar 80%
Tangki air besar 1.4L yang dapat dilepas dilengkapi dengan lubang pengisian 80% lebih besar dibandingkan model pendahulunya, memungkinkan pengisian ulang dan pembersihan yang lebih mudah untuk kebersihan tangki yang lebih baik.

Tiang ganda yang dapat disesuaikan untuk berbagai pengaturan ketinggian
Terintegrasi dengan tiang ganda yang dapat disesuaikan untuk menggantung pakaian Anda saat menggunakan steamer. Dapat dilipat untuk penyimpanan mudah easy

Membersihkan kerak dengan mudah selama bertahun-tahun penggunaan yang efektif
Perpanjang masa pakai alat Anda dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.

StyleMat untuk mengukus dengan mudah
Solusi dukungan StyleMat Premium membuatnya lebih mudah untuk mencapai hasil yang tajam.

Gantungan pakaian terintegrasi
Gantungan pakaian terintegrasi

Aman digunakan pada semua pakaian
Steamer aman digunakan pada semua jenis kain. Ini adalah solusi yang bagus untuk kain halus seperti sutra dan kasmir.

Uap membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu
Uap panas menyegarkan pakaian Anda dan membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu. Lebih jarang mencuci dan mengeringkan pakaian menghemat waktu dan uang, dan membantu pakaian bertahan lebih lama.

Sarung tangan untuk perlindungan ekstra saat mengukus
Sarung tangan tahan panas disertakan untuk melindungi tangan Anda saat mengukus.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan