Panasonic Setrika NI22AWT White 450W 1pc

#Nomor SKU S031978453
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NI22AWT
Unit 1pc
Cable Length (m) 1
Material Teflon
Power (W) 450
Voltage (V/Hz) 220/50
Dimensions (LxWxH) (cm) 28.1x26.3x28.5
Non-Stick Yes
Color White
Indicator Lights Yes
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panasonic NI-22AWT - Setrika terbuat dari Burn Free Material, anti api dan tidak mudah terbakar. Aliran listrik akan putus secara otomatis (automatic cut-off) bila setrika ditinggal lama dalam keadaan menyala. Anda pun terhindar dari bahaya korslet, kebakaran, atau kesetrum.
Daya Listrik : 450 Watt
Double Protection
AC Cord (Kabel Suplai)
Soleplate dilapisi Teflon (Non sticky sole plate)
Sistem Casting
Sistem Cut Off
Heavy Weight (Big Fabric Guide)
Dial Temperature Setting
Fitur
Double Protection

Panasonic NI22AWT - Setrika Pengamanan ganda yang menjamin keamanan dan keselamatan Anda saat menyetrika karena pegangannya terbuat dari bahan Phenolic yang mengisolasi panas. Berbeda dari setrika biasa yang pegangannya cepat mengantar panas.

AC Cord (Kabel Suplai)

Menggunakan material yang lulus uji baker tanpa menjalar sesuai standard JIS ( Japan industrial Standard ) yang diakui oleh dunia.
Soleplate dilapisi Teflon (Non sticky sole plate)

Mempercepat proses setrika dan anti lengket.
Sistem Casting

Panas cepat merata, hemat listrik dan garansi elemen pemanas 5 tahun.
Sistem Cut Off

Menggunakan Thermal Fuse untuk memutus aliran listrik secara otomatis apabila temperatur melebihi suhu 230 derajat Celcius.


Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan