Maspion Setrika HA380 Purple White 350W 1pc

#Nomor SKU S031978392
Wishlist
Rating:
80% of 100
(2)
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HA380
Unit 1pc
Indicator Lights Yes
Dimensions (LxWxH) (cm) 25.5x11.5x12.5
Material Ceramic
Cable Length (m) 1
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220/50
Color Purple White
Non-Stick Yes
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maspion HA-380 - Setrika 350 Watt dibalut dengan alas berlapisan ceramic menjadikan alas lebih kuat dan tidak lengket pada segala jenis kain. Dilengkapi dengan senur kabel setrika yang fleksibel.
Daya Listrik : 350 Watt


Pengatur suhu yang mudah
Pengaman kabel yang fleksibel
Disertai dengan lampu indikator
Fitur
Maspion HA380 - Setrika 350 Watt memiliki Pengaturan temperatur yang mudah dan dilengkapi perlindungan ganda (termostat dan termofuse). Terdapat lampu sinyal, sebagai tanda setrika sedang beroperasi menjaga temperatur panas.
Feature
- Handle : phenolic.
- Non-stick coating sole plate.
- Wattage : 350W.
- Voltage : 220V.
- Dimensi : (12pcs/pack).
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk