Maspion Setrika EX1010 Grey 350W 1pc

#Nomor SKU S031978224
Wishlist
Rating:
80% of 100
(2)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EX1010
Unit 1pc
Indicator Lights Yes
Dimensions (LxWxH) (cm) 23x11.5x13.5
Material Stainless steel
Cable Length (m) 1
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220/50
Color Grey
Non-Stick Yes
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maspion EX-1010 - Setrika memiliki desain yang kokoh serta dibuat khusus dengan proteksi ganda demi keamanan Anda dalam menyetrika pakaian. Dengan lapisan plat yang anti lengket menjadikan pakaian Anda licin dengan sekali gerakan.
Bahan Material : Besi
Fitur
Sole plate dengan lapisan non-stick, sehingga tidak lengket pada kain
Dilengkapi senur suplai yang fleksibel
Pengaturan temperatur yang mudah dan dilengkapi double protector (thermostat dan thermofuse)
Lampu sinya, berfungsi sebagai tanda bahwa setrika sedang bekerja
Proteksi Ganda
Anti Lengket
Feature
- Handle : phenolic.
- Non-stick coating sole plate.
- Wattage : 350W.
- Voltage : 220V.
- Dimensi : (12pcs/pack).
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk