Maspion EX-1000 - Setrika 350 Watt memiliki lapisan plat dari non-stick coating yang nati lnegket. Sangat nyaman digunakan untuk menyetrika pakaian. Hasil setrika lebih maksimal dengan gerakan yang ringan.
Daya Listrik : 350 Watt
Coating
Desain ramping dan kokoh
Lapisan plat non-stick coating
Dilengkapi lampu indikator
Rotary switch
Maspion Setrika EX1000 Black 350W 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EX1000 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Indicator Lights | Yes |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 24x11.5x12 |
| Material | Non Stick Coating |
| Cable Length (m) | 1 |
| Power (W) | 350 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Color | Black |
| Non-Stick | Yes |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Menyetrika jadi mudah dengan Maspion EX1000 - Setrika 350 Watt karena memiliki lapisan plat non-stick coating. Tidak lengket dan nyaman digunakan. Dilengkapi dengan lampu indikator untuk mengetahui skala pemakaian setrika.Feature
- Handle : phenolic. - Non-stick coating sole plate.
- Wattage : 350W.
- Voltage : 220V.
- Dimensi : (12pcs/pack).
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||