Philips Rice Cooker HD4515/85 Digital 10 Menu Green 1.8L 1pc

#Nomor SKU S031978088
Wishlist
Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HD4515/85
Unit 1pc
Accessories plastic steam tray, measuring cup, rice scoop
Dimensions (LxWxH) (cm) 34x33.3x34
Material Plastic
Cable Length (m) 1
Capacity (L) 1.8
Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 220/50
Color Green
Type Digital 10 Menu
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HD4515/85 - Rice Cooker Digital 1.8 Liter 10 Menu Green Smart 3D” menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh, bersama dengan panci bagian dalam pelapis Bakuhanseki yang tahan lama membuat nasi dan hidangan lezat yang lezat untuk setiap hidangan
Kapasitas : 1.8 Liter

Smart 3D heating
Multifunction
Bakuhanseki coating
Penghangat panas tahan hingga 48 jam
Fitur
Tutup bagian dalam yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan

Aluminum alloy inner lid can be detached and cleaned to prevent the buildup of dirt and bacteria
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan