Kirin Rice Cooker 3 in 1 Healty Ceramic KRC-090 Blue 1L 1pc
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KRC-090 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Ceramic |
| Cable Length (m) | 1 |
| Capacity (L) | 1 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 28.5x27.3x27 |
| Temperature (°C) | 72-75 |
| Color | Blue |
| Accessories | plastic steam tray, rice paddle, measuring cup, rice scoop |
| Berat (Kg) | 2.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kirin KRC90 - Rice Cooker 3in1 1 Liter Healthy Ceramic Lapisan yang terbuat dari ceramic yang dapat menyehatkan Anda dan keluarga. Memiliki 5 fitur terbaru :
2 in 1 Steamer Pot
Panel Kontrol
3d Heating Technologi
Jumbo Water Pot
Detachable Lid
Kapasitas : 1 Liter
2 in 1 Steamer Pot
Panel Kontrol
3d Heating Technologi
Jumbo Water Pot
Detachable Lid
Kapasitas : 1 Liter
Fitur
2 in 1 Steamer PotDirancang untuk mencuci beras dan mengukus beras, dilengkapi dengan kisi kisi di sisinya untuk keluar masuk air dan uap.
Panel Kontrol
Proses memasak, memanaskan dan mengukus dioperasikan secara sederhana dan mudah melalui fungsi front panel di bagian depan rice cooker.
3d Heating Technologi
menghasilkan panas lebih merata segingga efisiensi panas dan suhu rice cooker akan terjaga maksimal.
Jumbo Water Pot
Berfungsi sebagai tempat penampungan air hasil penguapan saat proses memasak. Terbuat dari bahan plastik yang kuat, lentur dan mudah dibersihkan.
Detachable Lid
Inner pot cover dapat dilepas dan dibersihkan dengan mudah. Kondisi rice cooker tetap higienis dan nasi tetap terjaga kelezatannya dan tidak mudah basi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan