Miyako Penghangat dan Penanak Nasi MCM-606A Blue 350W 0.6L 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MCM-606A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accessories | plastic steam tray, rice paddle, measuring cup, rice scoop |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 29.5x29.5x31.3 |
| Material | Plastic |
| Cable Length (m) | 1 |
| Capacity (L) | Cooking: 0.6, warming: 1.85 |
| Power (W) | 350 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Color | Blue |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00005.02 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tinggalkan kebiasaan lama Anda memasak menggunakan kompor. Mudahkan hidup Anda saat memasak dengan Miyako MCM-606A - Magic Com 0.6 Liter 3in1 350 Watt. Sebuah teknologi yang didesain sempurna untuk memasak nasi dengan fitur 3 in 1 dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi. Rice cooker ini khusus dikembangkan untuk kondisi di Indonesia dengan 3 elemen pemanas di bagian atas, tengah dan bawah.
Kapasitas : 0.6 Liter
Innerpot Terbuat dari Bahan Marble Pan
Kapasitas : 0.6 Liter
Innerpot Terbuat dari Bahan Marble Pan
Fitur
Hemat ListrikKhawatir apabila perangkat dapur Anda akan mengunakan daya listrik yang besar? Rice Cooker Miyako MCM606A hanya memerlukan daya listrik hanya sebesar 350 W untuk memasak nasi.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan