Kirin Oven Toaster KBO-200RAB Black 300W 20L 1pc

#Nomor SKU S031977333
Wishlist
Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KBO-200RAB
Unit 1pc
Indicator Lights Yes
Dimensions (LxWxH) (cm) 49x36x34
Timer (minute) 60
Temperature (°C) 100-250
Material Aluminium
Capacity (L) 20
Power (W) Above: 300, bottom: 300
Voltage (V/Hz) 220/50
Color Black
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kirin KBO-200RAB - Oven Toaster 20 Liter,hadir dengan desain minimalis berelemen panas ganda (atas dan bawah) dari tembaga, sehingga mampu menghantarkan panas lebih baik dan efisien. Dapat digunakan untuk memanggang ayam atau membuat ikan bakar sesuai selera. Memiliki kapasitas hingga 20 Liter, oven elektrik ini dilengkapi dengan temperatur kontrol, fungsi rotisserie dan pengatur waktu. Kirin KBO-200RAB merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
Kapasitas : 20 Liter


Oven Elektrik
Desain minimalis berelemen panas ganda dari tembaga
Mampu menghantarkan panas lebih baik dan efisien
Dilengkapi dengan temperatur kontrol, fungsi rotisserie dan pengatur waktu
Fitur
Temperatur Kontrol
Kirin KBO200RAB - Oven Toaster 20 Liter dilengkapi dengan tombol temperatur kontrol dengan suhu maksimum hingga 250oC. Anda hanya perlu memutar tombol temperatur untuk mengatur suhu yang diinginkan.

Fungsi Rotisserie
Fungsi ini merupakan cara memasak dimana daging yang akan dimasak ditusuk pada satu tongkat (tongkat rotisserie) kemudian digantungkan di dalam oven. Selama proses memasak berlangsung, daging akan terus berputar sehingga tingkat kematangan daging lebih merata.

Pengatur Waktu Otomatis (Timer)
Proses memasak Anda akan jadi lebih mudah dengan fungsi timer ini. Anda dapat mengatur timer dengan jangka waktu maksimum 60 menit
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan