Sharp Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic EST75NTPK Pink 7kg 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EST75NTPK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Standard Water Volume | Level 1-52/Level 2-43/Level 3-38 |
| Dimensions (HxD) (mm) | 49.5x99.5 |
| Material | Plastic |
| Rotation Speed (rpm) | 800 |
| Capacity (kg) | 7 (2tubes) |
| Cable Length (m) | 1 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Color | Pink |
| Berat (Kg) | 22.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sharp EST75NTPK - Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic 7 Kg Pink Mampu membersihkan cucian numpuk menjadi bersih dengan menggunakannya. Sharp EST75NTPK merupakan mesin cuci yang terdiri dari 2 tabung dengan teknologi Big Pulsator
Fitur Utama :
Capacity 7 kg
Big pulsator
Water Inlet
Panel with Bahasa
Kapasitas : 2 Tabung
Pilihan Warna : Pink
Fitur Utama :
Capacity 7 kg
Big pulsator
Water Inlet
Panel with Bahasa
Kapasitas : 2 Tabung
Pilihan Warna : Pink
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan