Sharp Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic EST65NTGY Grey 6kg 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EST65NTGY |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Standard Water Volume | Level 1-52/Level 2-43/Level 3-38 |
| Dimensions (HxD) (mm) | 49.5x99.5 |
| Material | Plastic |
| Rotation Speed (rpm) | 800 |
| Capacity (kg) | 6 (2tubes) |
| Cable Length (m) | 1 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Color | Grey |
| Berat (Kg) | 22.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sharp EST65NTGY - Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic 6 Kg Grey Mampu membersihkan cucian numpuk menjadi bersih dengan menggunakannya. Sharp EST65NTGY merupakan mesin cuci yang terdiri dari 2 tabung dengan teknologi Big Pulsator
Fitur Utama :
Capacity 6 kg
Big pulsator
Water Inlet
Panel with Bahasa
Kapasitas : 2 Tabung
Pilihan Warna : Grey
Fitur Utama :
Capacity 6 kg
Big pulsator
Water Inlet
Panel with Bahasa
Kapasitas : 2 Tabung
Pilihan Warna : Grey
Fitur
Sharp EST65NTGY - Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic 6 Kg Grey Mesin Cuci Sharp 2 Tabung / Twin Tub Sharp EST65NTGY - Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic 6 Kg Grey memiliki kapasitas 6 kg dengan design elegan dan teknologi terbaru Double Pulsator yang membantu mencuci menjadi bersih tanpa merusak kain serta kapasitas yang besar memudahkan untuk mencuci dalam jumlah banyak sekaligus.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan