Sharp Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic EST65NTBL Blue 6kg 1pc

#Nomor SKU S031976848
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EST65NTBL
Unit 1pc
Standard Water Volume Level 1-52/Level 2-43/Level 3-38
Dimensions (HxD) (mm) 49.5x99.5
Material Plastic
Rotation Speed (rpm) 800
Capacity (kg) 6 (2tubes)
Cable Length (m) 1
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color Blue
Berat (Kg) 22.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sharp EST65NTBL - Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic 6 Kg Blue Mampu membersihkan cucian numpuk menjadi bersih dengan menggunakannya. Sharp EST65NTBL merupakan mesin cuci yang terdiri dari 2 tabung dengan teknologi Big Pulsator
Fitur Utama :

Super Soakmagic
Single Pulsator
Silvermagic Protection on Pulsator
Rat Proof, Rust & dented Proof
Capacity 6.5 Kg

Kapasitas : 2 Tabung

Pilihan Warna : Blue
Fitur
Sharp EST65NTBL - Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic 6 Kg Blue Mesin Cuci Sharp 2 Tabung / Twin Tub Sharp EST65NTBL - Mesin Cuci Twin Tub Local Puremagic 6 Kg Blue memiliki kapasitas 6 kg dengan design elegan dan teknologi terbaru Double Pulsator yang membantu mencuci menjadi bersih tanpa merusak kain serta kapasitas yang besar memudahkan untuk mencuci dalam jumlah banyak sekaligus.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan