Maspion Mesin Cuci 2 Tabung MMC1291 White Black 9kg 1pc

#Nomor SKU S031976756
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MMC1291
Unit 1pc
Dimensions (LxWxH) (cm) 57x89x109
Material Plastic
Rotation Speed (rpm) 800
Capacity (kg) 9 (2tubes)
Cable Length (m) 1
Power (W) Washing: 350, dryer: 150
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color White Black
Berat (Kg) 88.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maspion MMC-1291 - Mesin Cuci 2 Tabung 9 Kg 350 Watt memiliki kapasitas yang besar sehingga memudahkan pekerjaan rumah Anda dalam mencuci pakaian Anda. Maspion MMC1291 - Mesin Cuci 2 Tabung 9 Kg 350 Watt juga memiliki daya yang rendah dapat menghemat pemakaian listrik di rumah Anda.
Kapasitas : 2 Tabung




Turbo Spin
Big Capasity
Fitur
Kapasitas Jumbo Maspion MMC1291
Tabung pencucian dan tabung pengering memiliki kapasitas yang besar yaitu 9 kg. Sehingga anda bisa hemat tenaga ketika mencuci.

Turbo Spin
Keunggulan lainnya adalah kecepatan mencuci yang luar biasa. Dengan teknologi turbo spin dan magic filter membuat cucian anda bersih sempurna.

Panel Bahasa
Kegiatan mencuci anda akan lebih mudah karena tombol pengaturan telah menggunakan Bahasa Indonesia.

Hemat Energi 50%
Kehebatan mencuci dengan cepat dan tabung jumbo, menjadikan anda 50% lebih menghemat tenaga,sabun cuci, bahkan daya listrik.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan