Philips Hair Clipper HC3520/15 Black 1pc

#Nomor SKU S031975339
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HC3520/15
Unit 1pc
Battery Type Nimh
Length of Knife (mm) Adult: 41
Dimensions (LxWxH) (cm) 17x8x25
Styling Hair Adult head
Length Number of Settings 13 Integrated Length Settings
Filling Time (hour) 8
Usage Time (minute) 60
Power (W) Stand-by Power: <0.25
Voltage (V/Hz) 100-240/50
Color Black
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HC3520/15 - Hair Clippers Dapatkan potongan rambut yang mudah, cepat dan mudah. Teknologi DualCut dengan penjepit pisau yang mengasah sendiri dua kali lebih cepat . Teknologi Trim-n-Flow menampilkan sisir yang dirancang untuk mencegah penyumbatan - sehingga Anda dapat menyelesaikan gaya Anda sekaligus.
Jumlah Mata Pisau : 1 Buah


Tanpa kabel, dan dapat menggunakan kabel
Dapat dicuci seluruhnya
Fitur
Philips HC3520/15 - Hair Clippers Cukup pilih panjang yang Anda inginkan dengan sisir yang dapat disesuaikan yang menyediakan 12 pengaturan panjang kunci dari 1mm sampai 23mm, dengan tepat 2mm di antara masing-masing panjangnya. Atau Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk trim dekat 0.5mm.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait