Panasonic Exhaust Plafon FV25TGU Ivory White 10inch 1pc

#Nomor SKU S031974677
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FV25TGU
Unit 1pc
Noise Level (dB) 45
Motor Speed (rpm) 1010
Dimensions (LxWxH) (cm) 41x41x8
Size (inch) 10
Power (W) 24
Voltage (V/Hz) 240/50
Color White Gading (Ivory White)
Exhaust Power (m³/minute) 10.4 (331.96 ft³/min)
SNI License Yes
SNI Number PCS 00017.01
Berat (Kg) 7.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panasonic FV-25TGU - Ceiling Exhaust Fan 10 inch dengan Teknologi Thermal Fusenya secara otomatis dapat menghentikan kerja motor bila suhu motor mencapai batas maksimal, sehingga bahaya kebakaran dapat dihindari. Material berbahan non toxic yang ramah lingkungan dan RoHS Free. Bebas dari zat-zat berbahaya untuk kesehatan yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari
Daya : 24 Watt


Berfungsi membuang udara kotor
Hembusan udara tenang
Suara motor & baling-baling halus / Low Noise
Motor dilengkapi dengan “Thermal Fuse”
Cara instalasi mudah
Fitur
Panasonic FV25TGU - Ceiling Exhaust Fan 10 inch

Berfungsi membuang udara kotor
Hembusan udara tenang
Suara motor & baling-baling halus
Diameter baling-baling 25 cm (10″)
Motor dilengkapi dengan “Thermal Fuse”
Motor hemat listrik dengan daya kecil (28,9 ~ 36,8 watt)
Cara instalasi mudah
Warna : Putih Ivory
Super Nyaman

Baling-baling lebih besar yang mampu menghasilkan hembusan angin yang lebih besar
Kerja motor dan baling-baling tidak berisik
Super Bandel

Motor menggunakan Ball-Bearing untuk mengurangi gesekan pada poros saat berputar, sehingga menjadikannya lebih tahan lama, perputaran motor lebih halus dan tidak berisik serta dilengkapi ground dan motor shaft untuk menghindari bahaya korslet.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk