KDK Exhaust Plafon 25TGQ Ivory White 10inch 1pc

#Nomor SKU S031974653
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 25TGQ
Unit 1pc
Noise Level (dB) 42
Speed (rpm) 970
Water Volume (CMH) 612
Dimensions (LxWxH) (cm) 31.6x31.6x20
Size (inch) 10
Power (W) 26.5
Voltage (V/Hz) 220/50
Color White Gading (Ivory White)
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KDK 25-TGQ - Ceiling Exhaust 10 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.
Daya : 26.5 Watt
Fitur
KDK 25TGQ - Ceiling Exhaust 10 inch

Exhaust Ukuran 10″.
Berfungsi untuk membuang udara kotor.
Suara baling - baling halus.
Cara pemasangannya sederhana dan mudah.
Motor dilengkapi dengan “thermal fuse”.
Tidak menggunakan ducting.
Pemasangannya bisa di sambung ke lampu.
Dilengkapi dengan ball bearing motor yang berfungsi agar motor lebih tahan lama dan tahan debu.
Untuk dipasang di plafon.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan