Sanken Electric Oven EO2000LW Black 900W 19L 1pc

#Nomor SKU S031974493
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EO2000LW
Unit 1pc
Material Stainless steel
Capacity (L) 19
Power (W) 900
Voltage (V/Hz) 220/50
Dimensions (LxWxH) (cm) 48x36.5x29.5
Temperature (°C) 90-230
Timer (minute) 60
Color Black
Indicator Lights Yes
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sanken EO2000LW - Electric Oven 19 Liter 900 Watt Black berkapasitas 19 liter yang berdaya listrik 900 Watt Dilengkapi dengan 4 elemen pemanas yang terbuat dari stainless steel. Selain itu juga dilengkapi dengan temperatur kontrol, Timer kontrol, dan lampu indikator sehingga proses pemanggangan menjadi lebih mudah.
Kapasitas : 19 Liter
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan