Sanken Electric Oven EO1000MW Black 700W 11L 1pc
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EO1000MW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Indicator Lights | Yes |
| Packing Dimensions (cm) | 54x37x35.8 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 40.5x31.3x24 |
| Timer (minute) | 30 |
| Temperature (°C) | 90-230 |
| Material | Stainless steel |
| Capacity (L) | 11 |
| Power (W) | 700 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sanken EO1000MW - Electric Oven 11 Liter 700 Watt Black berkapasitas 11 liter yang berdaya listrik 700 Watt Dilengkapi dengan 4 elemen pemanas yang terbuat dari stainless steel. Selain itu juga dilengkapi dengan temperatur kontrol, Timer kontrol, dan lampu indikator sehingga proses pemanggangan menjadi lebih mudah.
Kapasitas : 11 Liter
Kapasitas : 11 Liter
Fitur
Sanken EO1000MW - Electric Oven 11 Liter 700 Watt BlackMerupakan alat memasak terbaru yang hadir untuk melengkapi dapur Anda. Memiliki fitur 4 Heating Elements, sehingga mampu menghasilkan kematangan lebih merata. Dilengkapi dengan element pemanas dari Stainless Steel membuat proses memanggang makanan menjadi lebih cepat, lebih bagus, lebih merata namun tetap hemat listrik. dengan desain yang elegan dan berwarna hitam membuat dapur Anda terlihat semakin cantik dan menawan.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan