Maspion Water Dispenser Top Loading with 3 Taps (Galon Atas) MD106PASHNC Black 1pc

#Nomor SKU S031974097
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MD106PASHNC
Unit 1pc
Dimensions (cm) 39.6x36.6x104.5
Cooler Type Thermoelectric
External Material Plastic
Tank Material Stainless steel
Number of Faucets 3 Faucets (Hot, Normal and Cold)
LED Indicator Yes
Power (W) Heat: 340, cold: 50
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color Black
Berat (Kg) 27.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maspion MD-106PASHNC - Dispenser Galon Atas 3 Kranmerupakan dispenser 3 kran, untuk air panas, air normal, dan air dingin. Dilengkapi dengan lampu indikator untuk air panas, dan air dingin. Memiliki tangki air yang terbuat dari bahan stainless steel anti karat sehingga menjaga air tetap bersih.
Jumlah Kran : 3 Kran


Model dispenser dengan galon atas

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan