Electrolux E2CM1 - Coffee Maker Plastik 1.25 Liter 1000 Watt terbaru dari Electrolux! Dengan kapasitas 1.25 menambah kenikmatan bagi anda untuk meminum secangkir kopi yang harum dengan kenikmatan yang sempurna setiap saat. Dibalut dengan desain elegan menambah kepuasan serta cita rasa saat menikmati seteguk kopi yang nikmat.
Kapasitas : 1.25 Liter
Mudah digunakan dan dibersihkan
Memiliki tempat penyimpanan kabel
Safety Device Auto-Off
Auto Shut-Off
Electrolux Coffee Maker Plastic E2CM1 White 1000W 1.25L 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | E2CM1 |
---|---|
Unit | 1pc |
Accessories | Glass teapot with a capacity of 1.25 liters |
Dimensions (LxWxH) (cm) | 24.5x15.8x31 |
Material | Plastic |
Cable Length (m) | 0.7 |
Capacity (L) | 1.25 |
Power (W) | 1000 |
Voltage (V/Hz) | 230/50 |
Color | White |
Berat (Kg) | 2.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Saatnya membuat kopi begitu praktis dan mudah. Miliki produk ini sekarang juga untuk menikmati sajian dengan aroma khas dari kopi setiap harinya. Menjamu keluarga besar dengan kopi yang segar tentu menyenangkan. Electrolux E2CM1 - Coffee Maker Plastik 1.25 Liter 1000 Watt Pembuat Kopi dengan daya 1000 watt ini bisa menjadi pilihan bagi para pemula yang ingin menyediakan kopi dalam kapasitas besar tanpa harus menyeduhnya per gelas.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |