Philips Blender HR2115/30 Plastic Blue 350W 2L 1pc
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HR2115/30 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Plastic |
Cable Storage | Yes |
Dimension (LxWxH) (cm) | 22x24x36 |
Blade Material | Stainless steel |
Cable Length (m) | 1 |
Capacity (L) | 2 |
Capacity for Effective Usage (L) | 1.5 |
Power (W) | 350 |
Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
Color | Blue |
Has A Strong Leg Mat | Yes |
Feature | 5 Speed Options, Anti-Broken Jar, 4 Knives |
Garansi Service | 24 bulan |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 10 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2115/30 - Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Blue. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Anda dapat membuat beraneka ragam minuman bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.
Kapasitas : 2 Liter
Kapasitas : 2 Liter
Fitur
5 Pilihan Kecepatan,Jar Anti Pecah,
4 Mata Pisau
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan