Shosekido Thick Marking Chalk S30003 Yellow 1box(12pcs)

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S30003
Unit 1box(12pcs)
Color Yellow
Shape Round Type
Type Oil-Based
AS ONE Part Number 3-7215-53
Outer DiameterxLength (mm) Φ20×106
M Code 25946796
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 June 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is thick and not easy to break, and it is easy to hold even in the gloves. It is difficult to melt even in the heat of summer and disappears even when wet.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan